エレコム
タブレット汎用ブックタイプケース レザー 8.5~10.5インチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
17986928
品番
TB-10LCHBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
手帳タイプで装着したままタブレットを使用できる!8.5~10.5インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
色
ブラウン
適合機種
8.5~10.5インチ タブレットPC(幅158mm×奥行き6.7mm×高さ231mm~幅195mm×奥行き19.3mm×高さ266mm)
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース部:合成皮革、ポリエステル バンド部:シリコン
質量(g)
約280
タイプ
手帳型
特性
スリム、ハンドホールドベルト、フラップベルト、スタンド機能
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17986928
TB-10LCHBR
12327265
TB-10HPGFLBK
タブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック
エレコム
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です