曜日別特売

タブレット汎用フイルム 光沢 11.6インチ

タブレット汎用フイルム 光沢 11.6インチ - エレコムタブレット汎用フイルム 光沢 11.6インチ - エレコム
(1件のレビュー)

画面サイズに合わせてぴったりカット!タブレットの液晶画面をキズや汚れから守る、11.6インチまで対応のフリーカットタイプの液晶保護フィルム。

セット内容液晶保護フィルム(エアーレススムースタッチ仕様)×1、クッションシート×1、ホコリ取りシール×1、はくりシール×1、クリーニングクロス×1材質液晶保護フィルム/PET(吸着面:シリコン)、クッションシート/ポリエチレン(接着面:アクリル系接着剤)高さ(mm)297寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)液晶保護フィルム(210×0.2×297)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17987183TB-FR116FLCA
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17987183
2024-06-12
用途: 投影機のガラス保護
製造業

特に問題無く使用できますが、欲を言えばもう少し傷がつかない硬度が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする