曜日別特売

皮膚洗浄綿 リンスキン・L

皮膚洗浄綿 リンスキン・L - エーザイ
(1件のレビュー)

1包ずつ滅菌し携帯に便利なポリエチレン包装にしてあるので、いつでも、どこでも、手軽にお使いいただけます。
無色、低刺激のため、赤ちゃんなどデリケートなお肌などにお使いいただいてもしみません。

用途
乳児の皮膚・口腔の清浄・清拭に。
授乳時の乳首乳房の清浄・清拭に。
目、局部、肛門の清浄・清拭に。
成分医療脱脂綿およびベンザルコニウム塩化物0.01%溶液含有サイズ(mm)80×80医薬品医療機器等法医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18321363-1箱(40枚)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
18321354-1箱(20枚)
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18321363
2020-04-13
用途: ケガの消毒
その他業種

個包されているので清潔です。ケガの消毒に使っています。外出する時にも携帯しています。防災用にもストックしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする