曜日別特売

オレンジケア 伸縮絆創膏

オレンジケア 伸縮絆創膏 - 大木オレンジケアプロダクツ
(4件のレビュー)

やわらか素材だから関節にもピッタリフィット。
ズレにくいハガレにくい。伸縮自在タイプ。

種別関節用テープ幅(mm)19パッド寸法(mm)10×25テープ長さ(mm)67医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B2X10005000006医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18321257-
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18321257
2022-06-01
用途: 怪我をした際に使用。
農・林・水産業

通気性が良いため長い時間していても蒸れないので、傷が早く治る気がする。

対象商品 : 18321257
2017-11-01
用途: 軽い切り傷の手当てに。
電気・ガス・熱供給・水道業

指に貼って何度も手を洗いましたが、想像以上にはがれませんでした。リーズナブルな価格なのに品質はすばらしいです。またリピートします。

対象商品 : 18321257
2017-04-08
用途: 擦り傷

まず値段が安いその上で肌触りもいい伸縮タイプもいいと思う

対象商品 : 18321257
2016-10-05
用途: 作業全般、家事など
スタジオ朝朝

不織布のテープは指などの動きにとてもフィットし剥がれにくいです。
また蒸れにくいので長時間貼ったままでも(私は)かゆくならないし、剥がした後のパッドの部分もほとんどふやけないのが助かります。
近くのドラッグストアの同じような商品はとても高く、たまに100円ショップで見かけますが10~16枚入りくらいなので、こちらの方がお得です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする