曜日別特売

メンソレータム ヒビプロ 液体バンソウ膏

メンソレータム ヒビプロ 液体バンソウ膏 - ロート製薬メンソレータム ヒビプロ 液体バンソウ膏 - ロート製薬
(3件のレビュー)

塗った跡が目立たない透明ジェルの液体バンソウ膏。
患部に塗ると、すぐに乾いてキズ口をぴったり密閉し、水仕事中や入浴時にもはがれにくく、傷口を外的刺激から守ります。殺菌成分「トリクロロカルバニリド」配合で、傷口をしっかり殺菌消毒します。
ドーム型チューブ採用で、そのまま患部に塗れて指が汚れません。
靴ずれにもお使いいただけます。

機能耐水種別靴ずれ用シリーズメンソレータム有効成分トリクロロカルバニリド0.1%効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1個(10g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18320882-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18320882
2022-02-05
用途: 指先の怪我
医療・福祉・介護関連業

指先のあかぎれや切り傷に塗ってみましたが,2日間くらい剥げませんでした.手洗いしても大丈夫なので,仕事や作業も通常通りできます.剥げかかったら上塗りすることで3~4日保護効果を持続させることができるので,傷バンのように汚れたり剥がれたりして貼り替える心配がないのは助かります.塗る際の染みる感じは少し我慢する必要がありますが,優れものです.

2が参考にしています
対象商品 : 18320882
2021-01-19
用途: 指のひび割れ修理

初めて使ってみましたが、塗った時は最初しみるけどおかげさまで治りました。

1が参考にしています
対象商品 : 18320882
2018-01-17
用途: ゴミ処理の時に使用。
芦屋松浜ハイツ管理組合不動産業

手袋を嵌めてゴミ袋(70リットル)を最後に両端を結ぶのですが、左右の手の親指と人差し指の先が亀裂して痛いです。通常は防水バンドで対応するのですが、手袋を嵌めると防水バンドが剥がれ易いが、この液体絆創膏は、つけた時は乾燥しにくいですが、後は気にせずに作業出来ますので、100点満点です。絆創膏は乾くと皮が剥がれている感じで、人様の見せれないです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする