共立薬品工業
キズリバテープ 半透明タイプ
(1件のレビュー)
肌色なので目立ちにくい。
多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
成分
有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
テープ幅(mm)
パッド寸法(mm)
テープ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18321065
ST-10
1箱(10枚)
スタンダード
19
23×12
72
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
18321074
ST-30
1箱(30枚)
スタンダード
19
23×12
72
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
18321083
ST-70
1箱(70枚)
スタンダード
19
23×12
72
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
18321092
-
1箱(33枚)
S、M、L
(S)12.5、(M)19、(L)25
(S)18×8、(M)23×12、(L)24×18
(S)55、(M)72、(L)72
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
18321108
-
1箱(20枚)
L
25
24×18
72
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
18321117
-
1箱(10枚)
LL
50
40×26
76
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
18321126
-
1箱(34枚)
S
12.5
18×8
55
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください