共立薬品工業
キズリバテープ 防水タイプ
水やバイ菌から傷口を守る。
ガーゼ部分に指が触れることなく傷口に貼れるセパレーター。
薄くやわらかい素材なので、お肌によくなじむ。
機能
防水
成分
有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
テープ幅(mm)
パッド寸法(mm)
テープ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18321205
-
1箱(20枚)
スタンダード
19
25×10
72
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
18321214
-
1箱(7枚)
LL
50
40×26
76
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください