曜日別特売

リバガーゼF

リバガーゼF - 玉川衛材
(2件のレビュー)

血液の存在下でも優れた殺菌力を持つ殺菌消毒液「アクリノール」が傷口を殺菌消毒します。
傷口につかない特殊フィルム付のガーゼを使用しているので、傷口にガーゼが付着することがなく、交換も容易で、はがす時痛くありません。

寸法(mm)(ガーゼ)40×50、(粘着シート)70×82付属品ピンセット成分1包(1.8g)中(アクリノール水和物0.2%液1.5g、基布(4×5cm)0.3g)寸法(cm)(ガーゼ)4×5、(粘着シート)7×8.2医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1箱(12枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18320207-
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18320207
2024-05-11
用途: やけど治療

以前のリバガーゼ(ガーゼがむきだしのやつ)を使用しています。これはよくなりましたね。

1が参考にしています
対象商品 : 18320207
2021-04-07
用途: 食肉加工業の会社で、包丁で手を切ったときに使用しています。
株式会社共栄食品製造業

個包装で、ピンセットも付いているので、衛生面でも安心して
使用できます。また、怪我をした人に、1枚、換えで渡せるのでとてもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする