外用殺菌消毒剤 0.2%アクリノール液

外用殺菌消毒剤 0.2%アクリノール液 - 小堺製薬外用殺菌消毒剤 0.2%アクリノール液 - 小堺製薬
(4件のレビュー)

創傷面に塗布またはガーゼに浸したものを貼って使用します。

効果殺菌、消毒成分100mL中に、アクリノール0.2g含有用法1日数回、ガーゼ、脱脂綿などに浸し患部に塗布する。効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※直射日光の当たらない所に密栓して保管してください。
※小児の手の届かないところに保管してください。
※他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
※使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
※本品で着色すると脱色しにくいので、必要以外のものに付着しないよう注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18320103-1本(500mL)500
530
529
582(税込)
当日出荷
18320094-1本(100mL)100
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18320103
2025-05-28
用途: キスなどの殺菌に
医療・福祉・介護関連業

傷など洗い流したりするときに使わせていただいています。
安心して使用出来ますのでありがたい。

対象商品 : 18320103
2023-02-08
用途: 金魚の病気治療
三宅歯科技工室医療・福祉・介護関連業

金魚の傷や病気治療に使用します。もちろん人の傷にも使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 18320103
2021-08-25
用途: 医療
医療・福祉・介護関連業

少量購入がなかなか卸業者からかるものが少なくなってきています。通販はありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18320103
2019-11-07
用途: ケガの消毒

昔、保健室に置いてた黄色い消毒薬です。子どもの頃お世話になりました。今でも有るんですね。ガーゼに付けて使っています。ヒンヤリ気持ちいいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする