らくらく服薬ゼリー チアパック

らくらく服薬ゼリー チアパック - 龍角散
(3件のレビュー)

薬・サプリメントを楽に服用するためのゼリーです。
一度に多剤服用も可能なゼリーです。
のどにつまらない、むせない安心な性質です。
薬の作用や吸収に影響を与えない成分です。
合成着色料・保存料は一切使用していません。
ローカロリー・ノンシュガー・ノーアレルゲン。(糖尿病やカロリー制限のある方にも安心です。)
唾液が出やすいレモン味です。
大さじ約12杯分(200g)、1回あたり15gが目安です。

タイプチアパックタイプ原材料エリスリトール、還元麦芽糖水あめ、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、乳酸カルシウム、甘味料(ステビア)、クチナシ色素栄養成分熱量:34kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:31.4g、ナトリウム:53.2mg、糖類:0g、ショ糖:0g内容量1箱(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18321835-
オープン
319
345(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18321835
2022-07-20
用途: 介護で利用
サービス業

たくさんの種類の薬を飲むので水よりもゼリーに混ぜた方が飲みやすいみたいです。味も美味しいと本人も気に入ってます。

対象商品 : 18321835
2022-07-09
用途: 家族が必要です。
合同会社ソフトケア医療・福祉・介護関連業

毎日1日3回使って助かってます。仕事で店舗での購入が難しいので助かります。

対象商品 : 18321835
2021-01-28
用途: 調剤
佐藤 章(個人経営)農・林・水産業

苦い薬は、とても楽に飲めるので喉の通りがスムーズです。無理なく玉薬が呑み込めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする