スイッチングハブ 8ポート 10/100M 電源外付ACアダプタ マグネット付 プラスチック筐体 EHC-F08PA

スイッチングハブ 8ポート 10/100M 電源外付ACアダプタ マグネット付 プラスチック筐体 EHC-F08PA - エレコム
(3件のレビュー)

100BASE-TX対応のACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートLANハブ(LANHUB)です。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

エネルギー消費効率(W/Gbps)2.4仕様AutoMDI/MDI-X対応、オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)、ノンブロッキング対応、ジャンボフレーム対応 (2Kbytes)、EAP透過機能対応、BPDU透過機能対応、壁掛け用穴あり、(MTBF)1690000時間、(スイッチファブリック)1.6Gbps付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚、ゴム足は出荷時に製品本体に取り付け済み材質プラスチック質量(g)160ポート数8適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×8定格消費電力(W)1.9接続方式100BASE-TX/10BASE-T入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz機能ループ検知、(省電力機能)らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応バッファメモリ96Kbytes(各ポートに動的割当て)適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140.0×86.5×34.0最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1.2設置姿勢水平設置、壁掛け、マグネット使用環境条件温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)電源供給方式ACアダプター発熱量(KJ/h)最大約6.9保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットフローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps),14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)0.8(最大実効)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18260332EHC-F08PA-JBブラック
3,560
取扱い終了
18260348EHC-F08PA-JWホワイト
3,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18260332
2020-07-20
用途: 社内ネットワークで使用します
株式会社セーコウ

マグネットが付いているので床に直置きしなくて済みます。

対象商品 : 18260314
2019-06-20
用途: ハブ
BLENTEC株式会社製造業

メーカー品なので全く問題ありません。
価格もやすいです

対象商品 : 18260323
2017-04-06
用途: LAN用

HUBとしては普通です。コンパクトで良い。しかし、LEDの表示が1個光ると全てが明るく見えるため、少し離れるとどこのポートのLEDが光っているのか分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする