曜日別特売

海外用マルチ変換タップ 3個口

海外用マルチ変換タップ 3個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換タップ 3個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換タップ 3個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。

コード長さ(m)1口数3個口プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ質量(g)約184コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×100×23定格入力電流(A)7プラグ形状A、C、O、BF、SERoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など内容量1個
注意
※本製品は日本国内では使えません。
※本製品は変圧器ではありません。電圧を変えることはできませんので、海外の電圧に対応していない電気製品をご使用になる場合は、別売りの変圧器と併用してお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18260856HPM6AC3WH
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18260856
2022-10-02
用途: 組み付け品の調整
GLOVAJAPAN株式会社製造業

100V-200Vアップコンバート後の機器接続に必要で購入。
あんまり使わない商品だが、販売してくれて感謝!助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18260856
2016-07-16
用途: 観光
下山自動車・二輪車・自転車関連業

総合的に、現時点で、一番安価に、購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする