曜日別特売
モノタロウ

パイプハンガー

パイプハンガー - モノタロウ
(73件のレビュー)

上下伸縮可能なパイプ式のハンガーラックです。
キャスター付なので移動も簡単です。

用途衣服用材質パイプ部/スチール 、樹脂部/ポリプロピレン質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)812×440×890~1530耐荷重(kg)約20パイプ径(Φmm)ハンガー部/28、脚部/32収納の目安ジャケット最大11枚内容量1台
注意
※フローリングや畳など傷つきやす床面でのご使用は、床面キズ・へこみをつける原因になる場合があります。敷物を敷いておくと傷防止に効果があります。
※本製品の上に乗って移動させたり、ハンガー部にぶら下がったりしないでください。転倒してけがの原因となります。
※衣服の掛った状態で本製品を移動しないでください。床面に傷がつきますので、衣服をすべて除いてから移動してください。
※高さ調節の際は左右の高さがそれぞれ同じになる様におこなって下さい。
※許容荷重範囲内で使用してください。衣服の落下や転倒してけがの原因となります。(耐荷重:20kgまで)
※定期的にビスや高さ調節ネジを締め直して下さい。緩んでいますと、衣服の落下や転倒してけがの原因となります。
※パイプ部や金属部にキズをつけないでください。錆の原因となります。万が一傷ついた場合は、市販のペイント剤などで補修してください。
※汚れた場合は、薄めた中性洗剤を使用して布で拭いてください。スチールは水分を嫌いますので、その後乾いた布でただちに乾拭きしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18373425M-1580
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18373425M-158028613306NGHS-81BKM-1580 シングルハンガーブラック ドウシシャ 28613306シングルハンガーブラックドウシシャ1台
2,198
税込2,418
ナショナルブランドの同類品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 服掛け

普通です。
1つ有ると便利です。
1F玄関廊下の突き当りに置いています。

対象商品 : 18373425
2023-06-12
用途: 衣類の整理
電気・ガス・熱供給・水道業

商品の使用上による安全・安心感は、評価に値し大変満足です。

対象商品 : 18373425
2023-01-19
用途: ハンガーラック
製造業

他メーカーから買換えました。こちらの方が丈夫そうで非常に良いです。難点を言うと…このタイプのメーカー問わず全てに言えるが、上下伸縮は固定時にパイプが薄くて潰れるので高さは一度決めたら固定で使う感じになる。あと下の2本のパイプは移動を繰り返すと抜けて来るので、分解の予定が無い方は接着した方が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 18373425
2023-01-23
用途: 家のリビングの隅に置いて外出着を掛けています。
サービス業

自在キャスターが付いているので軽く移動出来ていいですね。
4個のうち2個にブレーキが付いているので、使っているときに動いたりはしません。
ちょっと剛性不足みたいで移動するのに押したり引いたりするとグニャグニャした感じがします。
使うのに支障は全くありませんが、安いから仕方ないのかな。
高さが調節出来るので高くすれば冬場にコートを掛けるのにも余裕があります。
値段を考えると良くできた製品だと思います。

対象商品 : 18373425
2022-12-28
用途: 洗濯物干し及び衣類保管
クロイツェル

作りがしっかりして、お買い得品です。
価格が安かったので半信半疑で買ってみたのですが、
とてもしっかりしていて品質が良いです。
組み立ては樹脂パーツに金属パイプを差し込むだけで、
工具類は不要でとても簡単です。
樹脂パーツが冷たいと固くてパイプがなかなか差し込めなかったので、
ファンヒーターで温めてから組み立てました。
組み立て後の強度は十分で、揺さぶっても歪んだりはしません。

対象商品 : 18373425
2023-01-03
用途: 衣類の一時保管用として利用
不動産業

値段と機能を考えたら、お買い得品だと思い2点購入しました。
使い勝手は良いですが、不安材料があります。
高さ調節の構造が単純なので、あまり重い物をつり下げるとバーがずり下がるかもしれませんし、絞め過ぎると素材の劣化で割れるかもしれない点です。
普通に使っていれば問題ないと思います。

対象商品 : 18373425
2023-01-08
用途: 塗装作業の塗装台
福島木工家具店

アウトレットでお買い得品です。
品質・コスパともに満足。
3つ購入し、一つは自宅のハンガーとして、残り2つは仕事場で塗装乾燥台として使用。おすすめです。

対象商品 : 18373425
2022-12-08
用途: 洗濯物を干す
農・林・水産業

コロコロが付いているので日が差すところに移動しながら洗濯物を干しています。これアウトレットだそうですが何の問題もなく使えてます。ホムセン等と比べても最安!すごくお得なので運よく見つけた人はラッキーですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする