曜日別特売

タキロン 雨水貯留タンク 雨音くん

タキロン 雨水貯留タンク 雨音くん - タキロンシーアイタキロン 雨水貯留タンク 雨音くん - タキロンシーアイ
(1件のレビュー)

たてどいから雨水を貯めることができます。
付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。
また各メーカーのたてどいに対応しています。

用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ材質/仕上ポリエチレン(PE)ベージュ内容量1台
注意
個人宅配送不可商品となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182612583036062001100
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18261267307321120645
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
182612763085021501075
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18261276
2018-04-26
用途: 非常用
パドック門間自動車・二輪車・自転車関連業

この写真よりも取水の蛇口が上にあります、当初、台を作って上に乗せる予定でしたが、そのままで蛇口の下にバケツが入る位30CM位余裕が有る為そのまま設置しました。あとは耐久性ですがかなりしっかりした作りなので10年くらいは使用したいと考えています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする