曜日別特売

パルサールブ M 汎用グリス 250cc

パルサールブ M 汎用グリス 250cc - パルサールブパルサールブ M 汎用グリス 250cc - パルサールブパルサールブ M 汎用グリス 250cc - パルサールブパルサールブ M 汎用グリス 250cc - パルサールブ

給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。
最大8分配可能。
常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])
LCD画面による操作と給油状況が確認できます。
分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M
500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。

用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。グリス容量250仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5920質量(g)1040寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×210危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18261416M250/PL1250
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする