いけうち
いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)
(2件のレビュー)
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途
畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
種類
水道直圧式
ホース長さ(m)
10
噴霧能力(mL/min)
65(0.2MPa)
材質(ノズル)
PA樹脂
付属品
ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10
質量(kg)
0.5
トラスコ品番
496-5493
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18261468
COOLKIT-A
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください