曜日別特売

ナイロントリコット手袋

ナイロントリコット手袋 - ホーケンナイロントリコット手袋 - ホーケンナイロントリコット手袋 - ホーケンナイロントリコット手袋 - ホーケンナイロントリコット手袋 - ホーケン
(2件のレビュー)

毛羽立ちが少なく、使いやすいマチ付きタイプ。
洗濯後もサイズが一目で分かるよう手首の縫い糸加工を施しています。

仕様ハーフトリコット編み材質ナイロン100%(東レナイロン生地使用)入数(双)12コーティングなし指マチマチアリRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(12双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18261793NT-1000S21.0±0.58.1±0.514.67.3±0.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18261802NT-1000M22.0±0.58.1±0.5168±0.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18261818NT-1000L23.0±0.58.5±0.5178.5±0.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18261802
2026-01-08
用途: ゴム手袋のインナーに使用
その他業種

親指部分の縫い留めが甘いのかすぐにほつれます。
他社より廉価で、肌触りよく、使用感がいいだけに残念でした。
改良を希望したいところです。

対象商品 : 18261818
2018-01-19
用途: 検品作業
名古屋メッキ工業株式会社

過去、他社製品を使ていたが、本製品の方が価格が安価だったため購入。問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする