曜日別特売

防塵・防水ミニデスク型電卓

防塵・防水ミニデスク型電卓 - カシオ計算機防塵・防水ミニデスク型電卓 - カシオ計算機防塵・防水ミニデスク型電卓 - カシオ計算機防塵・防水ミニデスク型電卓 - カシオ計算機防塵・防水ミニデスク型電卓 - カシオ計算機
(7件のレビュー)

水回りでも、ほこりの多い場所でも安心。防水・防塵タイプ

仕様
[税計算]消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
[原価/売価/粗利率]商売に不可欠な原価/売価/粗利率の計算が、専用キーでワンタッチ。
[T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)]従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
[計算状態表示]四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
[マルチ%]
[四則定数計算]
[概数計算]
[+/-(サインチェンジ)]正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。
[キーロールオーバー機能(早打ち機能)]次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。
[ツーゼロキー]大きな桁の計算がスピーディーにできます。
[3桁位取り表示]
[大型表示]ひとまわり大きく、見やすい表示です。
[傾斜表示]表示が見やすく傾斜しています。
[外して洗えるキーパッド]
[プラスチックキー]
[オートパワーオフ]
桁数12トラスコ品番775-6160サイズミニジャストタイプ質量(g)175電源T・W・P(CR2032×1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108.5×33.4×168.5機能税計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り防塵防水性能IP54特性防塵・防水寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168.5×108.5×33.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18261827WM-320MT-N
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18261827
2024-03-12
用途: 埃がすごいので
株式会社エターナル製造業

こちらをしるまで、
計算機何個も壊れて使えませんでした。
これにしてから
何年も
使えて
便利です。

対象商品 : 18261827
2022-06-24
用途: 舗装の現場作業
株式会社カイシン建設業・工事業

天候にとらわれずに使用できるとの事で購入しましたが、野外での作業時には思いのほか大きすぎて使いづらかったと使用者が申しております。
※ポケットに入らないので、結局バッグ等を持って作業しなければならなかった。
改善点としまして、野外で使用する場合は、もう少しコンパクトな物があれば良いとのことです。

2022-04-14
用途: 工場内軽作業

WM-200MT-N が取扱終了になり、モノタロウから代替機種として紹介されたので購入したが、キーの配列が異なるのでとても使いづらい

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の課題として共有させていただきます。

対象商品 : 18261827
2021-09-04
用途: 現場用計算機

粉塵が多い環境なので、普通のタイプはすぐに使えなくなります。今のところ問題なく使えています。

対象商品 : 18261827
2021-06-17
用途: 工場内での計算

キーパッドを取り外して、水洗いできるところが秀逸です。キー配列も使い慣れたもので便利です。さすがはカシオですね。

対象商品 : 18261827
2020-05-15
用途: 工作機械オペレーター

防塵、防水は良いのですが、3カ月ほどで3台使用している内の1台が液晶ディスプレイ不良で使えなくなりました。
個体差はあるとおもいますが。

対象商品 : 18261827
2018-02-27
用途: 現場での計算

油まみれの中で、使用するので、大変助かっています。また、購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする