防塵・防水デスク型電卓

防塵・防水デスク型電卓 - カシオ計算機防塵・防水デスク型電卓 - カシオ計算機防塵・防水デスク型電卓 - カシオ計算機防塵・防水デスク型電卓 - カシオ計算機
(2件のレビュー)

水回りでも、ほこりの多い場所でも安心。防水・防塵タイプ

仕様
[税計算]消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
[原価/売価/粗利率]商売に不可欠な原価/売価/粗利率の計算が、専用キーでワンタッチ。
[T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)]従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
[計算状態表示]四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
[マルチ%]
[四則定数計算]
[概数計算]
[+/-(サインチェンジ)]正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。
[キーロールオーバー機能(早打ち機能)]次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。
[ツーゼロキー]大きな桁の計算がスピーディーにできます。
[3桁位取り表示]
[大型表示]ひとまわり大きく、見やすい表示です。
[傾斜表示]表示が見やすく傾斜しています。
[外して洗えるキーパッド]
[プラスチックキー]
[オートパワーオフ]
桁数12トラスコ品番775-6151サイズデスクタイプ質量(g)255電源T・W・P(CR2032×1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×35.6×194.5機能税計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り防塵防水性能IP54特性防塵・防水寸法(幅×奥行×高さ)(mm)194.5×144.5×35.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18261836WD-320MT-N
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18261836
2018-03-16
用途: 水使用場所での作業時に
株式会社コスモス食品

電卓自体が大きく、使用ボード(数字)が大きいので見やすく、打ちやすい。
又、汚れても洗えるので、清潔に保てる。

2が参考にしています
対象商品 : 18261836
2017-09-13
用途: 事務仕事にて
サービス業

仕事柄、工具箱に事務用品を入れて移動する事が多く、通常の電卓だと汚れたりしますが、こちらの商品だと洗えるので、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする