曜日別特売

メロディタイマー

メロディタイマー - タニタメロディタイマー - タニタ

ミッキーマウスマーチとアンパンマンのマーチで時間をお知らせ
メロディーのトーン(高低)と音量の切替が可能
お知らせ時には鍵盤部分がメロディーにあわせてランダムに光る

仕様
マグネットあり、ストラップあり
アラーム鳴動時間:約30秒
ブラック付属品取扱説明書、保証書、ストラップ、お試し用電池(単4乾電池)2本材質ABS寸法(mm)幅70×高さ108×奥行20測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS質量(g)約100(電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池2本電源DC3.0V(単4×2本使用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×108×20表示形式デジタル設定時間(最大)99分59秒、(最小)1秒保証期間1年設置方法マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)音色ミッキーマウス、アンパンマンのマーチ音量(dB)(タイマー)少:70以上、大:80以上カウントダウン機能内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18262746TD382BK
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする