曜日別特売

湯温計

湯温計 - タニタ湯温計 - タニタ湯温計 - タニタ
(7件のレビュー)

お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。

材質PS、スチロール寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25全長(mm)180ホワイト材質(本体)AS/ABS質量(g)約64測定範囲(℃)10 ~ 50測定方式ガラス管方式1目盛温度2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25表示範囲(温度)10~50℃最小目盛2 ℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)10 ~ 50設置方式壁掛け使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182633155416WH
1,080
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: 温度は見やすいが…
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

湯船に浮かべて置くと、スグにひっくり返るので、温度は見やすいですがチョット不便です。
以前使用していた「お風呂用温度計ぷかぷか」の方がいいですね

対象商品 : 18263315
2023-01-09
用途: 入浴時に
教育・研究機関

エコキュートで、42度に設定し保温もしているのになんだかぬるい
温度計で測ったら、39度でした
春に引っ越して来る孫と一緒に入ることもあるかと正確な温度が知りたくて購入しました。
カバーが丸くて湯船に浮いているので、子供と一緒にも使えると思います

対象商品 : 18263315
2023-02-01
用途: ホテルの客室担当者が使用
株式会社アクテア 平塚営業所建設業・工事業

持ち歩くのに大きすぎず、小さすぎずサイズが丁度よく
数字も見やすくとても良い

対象商品 : 18263315
2019-07-29
用途: 塩抜き作業時、水槽温度

工場での塩抜き作業時の水温調整のため購入しました。小型軽量で便利です。文字も見やすいです。

対象商品 : 18263315
2017-06-29
用途: お風呂
熊崎プレス

本体がやや大きめ、目盛りも大きくて見やすい。デザインもシンプルで良い。

対象商品 : 18263315
2022-05-16
用途: 入浴の時
その他業種

湯温度は正確であると思うが 見る角度によって温度が見ずらい。

対象商品 : 18263315
2020-10-17
用途: 入浴時の湯温管理
医療・福祉・介護関連業

中の温度計が細すぎて見づらい、老眼・近眼にはつらい。メーカーにもメールしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする