タニタ
湯温計 ラッコちゃん
赤ちゃんの入浴時に必需品。
お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質
PS
寸法(mm)
幅62×高さ170×奥行45
全長(mm)
170
材質(本体)
PS
質量(g)
約70
測定範囲(℃)
20 ~ 60
測定方式
ガラス管方式
1目盛
温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×170×45
分解能
2℃
温度測定範囲(℃)
20~60
測定対象
湯音
表示範囲
(温度)20~60℃
最小目盛
2 ℃
最小目盛(℃)
2
表示範囲(℃)
20 ~ 60
設置方式
お湯に浮かべる
使用場所
風呂
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
内容量
1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18263324
5417BL
ブルー
¥
825
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
18263333
5417PK
ピンク
¥
848
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください