曜日別特売

SYR バケット&リンガーセット NU3

SYR バケット&リンガーセット NU3 - ソニカルSYR バケット&リンガーセット NU3 - ソニカルSYR バケット&リンガーセット NU3 - ソニカル
(4件のレビュー)

小物やモップを装着できるので移動もらくらく。
高い位置での作業ができるので腰への負担が減り、少ない力でもしっかりとモップが絞れます。
特許技術の「グリッドフィルター」が汚水中の砂粒をモップに再付着させるのを防ぎます。
使いやすい大きな開口部と安定性抜群の幅広キャスター。
丈夫な肉厚プラスチック採用し、しっかりとセットできグラつかない。

適合6寸モップまで質量(kg)リンガー:3、バケット:3.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)リンガー/66(ハンドル除く)×28.5(内寸19)×23、バケット/78×29.5×49繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※モップ別売
※SYR 16オンス スモールチェンジャーモップ(450g)以外のモップをご使用される場合は、モップをねじってから入れてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18314117SNU3B
20,250
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
18314126SNU3R
20,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18314135SNU3Y
20,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18314117
2022-02-24
用途: フロアの水拭き
その他業種

軽い割に安定感があるのはとても良いと思います。ただ、キャスターがキュルキュルと鳴るのは残念です。ボロンナイトライドあるいは、潤滑油を注せば問題ないですが。

対象商品 : 18314117
2020-11-13
用途: 清掃用
その他業種

移動がスムーズで、水の絞りも十分。塵などは下に溜まり網があるのでゴミを吸い上げない。

2017-07-04
用途: 型枠の清掃に使用
製造業

持ち手の高さも丁度良く、軽くて移動がラクラクできるので、とても使いやすいです。

対象商品 : 18314126
2015-08-20
用途: 店舗内清掃
卸売・小売業

モップを楽々しっかり絞り取れ、重宝です!!
キャスターも静音で、バッチリ!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする