ソニカル
SYR ツールバケット
質量(kg)
0.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
20.5×28.3×20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18314162
S950053B
約4
青
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18314178
S950051R
約4
赤
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18314187
S950050Y
約4
黄
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください