曜日別特売

交流アーク溶接機 アークファン

交流アーク溶接機 アークファン - IKURATOOLS(育良精機)交流アーク溶接機 アークファン - IKURATOOLS(育良精機)交流アーク溶接機 アークファン - IKURATOOLS(育良精機)交流アーク溶接機 アークファン - IKURATOOLS(育良精機)交流アーク溶接機 アークファン - IKURATOOLS(育良精機)
(6件のレビュー)

冷却ファン付交流アーク溶接機

定格使用率(%)10質量(kg)8周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)AC100出力電流(A)40溶接電流(A)40負荷電圧(V)22入力(kW)1.35無負荷電圧(V)35溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74103253IS-H40BF
48,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
18569574IS-H40BF
36,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18569574IS-H40BF74103253IS-H40BFIS-H40BF 交流アーク溶接機 アークファン IKURATOOLS(育良精機) 74103253交流アーク溶接機 アークファンIKURATOOLS(育良精機)1台
14,980
税込16,478
皮手袋なしの商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18569574
2020-10-10
用途: 備品の補修
サービス業

初めて溶接をしましたが素人なので難しかったのですが知り合いの人に教えてもらったら少しできるようになりました。その人がスムーズに出来ていたので、製品の生のではなく経験の差だと思います。

対象商品 : 18569574
2020-07-03
用途: 部品の作成。
井上 商事自動車・二輪車・自転車関連業

100vなので練習が必要なので目下訓練しています。私鉄工所に43年勤めていましたがまだまだこれから練習します。

2が参考にしています
対象商品 : 18569574
2019-03-14
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

家庭用コンセントから電源取れるのでセッティングが楽です。連続溶接時間が10秒なので、広範囲の溶接作業には多少時間が掛かります。

3が参考にしています
2020-01-20
用途: 鉄板溶接
NG Mixture自動車・二輪車・自転車関連業

正直いうと安物買いの銭失いです。
溶け込みも悪く、使用率も10%でマトモに作業が進まない。
もう少し出せばまともな溶接機が買えます。

4が参考にしています
対象商品 : 18569574
2019-04-04
用途: 事務用品(机、椅子) の金属部分の修理
合同会社JPK建設業・工事業

家庭用の電圧と現場のゼネレーターの電圧で溶接の仕上がりが違う

2が参考にしています
対象商品 : 18569574
2019-03-29
用途: 農業機械の補修
農・林・水産業

値段的に大丈夫かなと思いましたが、使用して見ると意外にしっかりと溶接が出来て大満足です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
1が参考にしています
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする