ポリエステル養生ネット 30mm目合(線径約1.5Φ)

ポリエステル養生ネット 30mm目合(線径約1.5Φ) - ナカダ産業ポリエステル養生ネット 30mm目合(線径約1.5Φ) - ナカダ産業ポリエステル養生ネット 30mm目合(線径約1.5Φ) - ナカダ産業ポリエステル養生ネット 30mm目合(線径約1.5Φ) - ナカダ産業
(2件のレビュー)

合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。
高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。
衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。

用途養生目合い(mm)30種別ラッセル編み材質ポリエステルグリーン内容量1枚
注意
メーカー直送商品で納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送不可です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18367475-5×5
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
18367484-5×10
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
76883714-2×10
オープン
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883723-5×7
オープン
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883739-3.6×10
オープン
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883748-5.4×10
オープン
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883757-7×10
オープン
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18367475
2019-03-13
用途: 現場施工材料の養生(雨風避け)
建設業・工事業

可も無く不可も無く。モノタロウブランドで安価であればなお良かった。

対象商品 : 18367475
2018-02-14
用途: 産廃用コンテナの飛散防止ネットとして使用
建設業・工事業

4tのバッカンにちょうど良い大きさでした。網目も丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする