曜日別特売
(7件のレビュー)

T字路の衝突防止に。

型式ハーフドーム仕様取付位置:壁付属品フレーム、4×25トラスタッピングビス1本厚さ(mm)2(ミラー)使用場所室内専用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368044L50.36480×247
26,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
18368053L70.64665×340
38,000
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
31446644L101.4965×490
78,000
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 通路でのカーブミラーとして
製造業

ミラーは綺麗で良かった
1/4円球で購入したが半円球を1/2にしたような感じで切断面がノコギリでギザギざで後処理が悪いかった

対象商品 : 18368044
2024-06-07
用途: 通行時にぶつからないように
公益財団法人日本生命済生会医療・福祉・介護関連業

通行時、曲がり角でよくぶつかっていたが、ぶつからず通行ができるようになった。

対象商品 : 18368053
2021-03-19
用途: 病院内廊下

良く見えて通行が安全に出来るようになり助かってます。

対象商品 : 18368044
2019-12-19
用途: T字路の衝突防止
製造業

とてもきれいに奥まで見えて、しかも軽くてすごく良かったです。

対象商品 : 18368044
2018-09-20
用途: 通路の衝突防止

さすが、死角を生かす気配りミラー です 歪みも無く綺麗に写ります

対象商品 : 18368044
2017-11-14
用途: 商業建築の従業員通路へ防犯用に取付ました
ページワン建設業・工事業

お世話さまです。注文よりスムーズに納品頂き大変助かりますした!
今後も利用させて頂きます。

対象商品 : 18368044
2017-09-11
用途: 店舗内通路の衝突防止用
ページワン建設業・工事業

まさかの受注生産と言う事で納期心配しましたが無事納入工事完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする