ボディーにやさしいノ―コンパウンドタイプ。
洗浄性が高く、環境にやさしい成分配合。
フロントガラス、ボディーの虫・鳥の糞の除去に最適です。
用途虫取り付属品空容器2個トラスコ品番853-6098使用方法1.付属のスプレー容器に小分けしてご使用ください。2.小分け前及び使用前には、容器ごと良く振ってください。3.虫がこびりついた部分に本液をスプレーしてください。(作業中に乾くと、シミの原因となる場合がありますので、乾かないように注意してください。)4.スプレーした部分を水で良く洗い流し、水滴が残らないように布等で拭き上げてください。(水滴が残るとシミの原因となる場合がありますので注意してください。)この水洗工程を洗車機による洗車に委ねる事もできます。寸法(mm)265×190×108質量(g)4240危険物の類別非危険物内容量1本(4L)