日本磨料工業
グラスターNS
ガラス、樹脂製品の汚れ落としに最適です。(ノンシリコンタイプ)
シリコンが含まれていないので塗装工程に影響を与えません。
用途
汚れ落とし
使用方法
1.詰め替え前、および使用前に、よく振る。2.スプレー容器に詰め替え、表面から約20cm離してスプレーする。3.すぐに乾いた布で塗りのばしながら、ムラなく拭きあげる。
寸法(mm)
265×190×108
質量(g)
4240
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
4L
内容量
1本(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18368236
26330
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください