曜日別特売

ブライターシュット

ブライターシュット - 日本磨料工業
(4件のレビュー)

シュッとスプレーして軽く塗り広げるだけでツヤの出る、簡単ワックス。
洗車後のお手入れ・ツヤ出しにらくらく時短ケア(WAX仕上げまで約10分/普通車1台分の作業時間目安)
ハイポリマー配合で、美しいツヤと耐久耐候性。
樹脂部やゴム部にも使用可能。
全塗装色対応

用途つや出し、ワックス対応ボディー色全色トラスコ品番853-6136使用方法1.予め水洗し、ボディーの汚れを落とし、水分を拭きとる。2.容器を良く振り、噴射口をONにする。3.約30cm平方に1回の割合でスプレーし乾かないうちにきれいなタオルで均一にぬりのばす。 (一度に広範囲にスプレーせずに、部分ごとに作業する)寸法(mm)190×100×57質量(g)470危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4L内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1836832450012
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 週末移動時使用車両
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがの使い勝手の良さで施工簡単、梅雨時でも出先から帰ってからの手入れが苦になりません

対象商品 : 18368324
2022-01-28
用途: マイカーの洗車

しっとりした深い艶に仕上がります。
同じメーカーのカートリートメントもお勧めです!

対象商品 : 18368324
2021-08-06
用途: クルマのボディー艶出し・ホイールの艶出し
その他業種

もう40年近く愛用しています以前はスプーレー缶でしたが
中身は昔と変わらずに安心して使っています。
同社のBRITER WAX (赤缶)でWAXした後の3ヶ月位は
この商品を洗車後に使っています。窓ガラスも同社の
グラスターゾルオートを使っています。
もちろん一流と呼ばれる「ザイモール」や「マグアイアーズ」のWAXも
使ったことがありますが、それらの製品に引けは取りません。
むしろ優れていると思います。つまり高価=優秀は一概には言えない証です。
この会社のこれらの製品は、昔から「知る人ぞ知る」プロも御用達の製品です。
何よりも「半世紀近く変えない」姿勢は製品に対する自信の表れだと思います。
これからも長く変えることなく販売を続けて頂きたい製品です。

4が参考にしています
対象商品 : 18368324
2019-01-04
用途: ボディ艶出し
gymana_kudo

20年前に緑色の缶で赤キャップで販売していて愛用してましたが廃盤となり、最近は大量売りのみで買えずじまいでしたが、再販していただき大変嬉しいです。プレクサスに比べてツヤは微妙に落ちる感じはがしますが、何よりもコスパが良く、ガスも使わないので使用後のゴミ処理も楽です。数十年振りにリピーター復活ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする