ブライターカット

ブライターカット - 日本磨料工業ブライターカット - 日本磨料工業
(4件のレビュー)

強力水アカ落とし。
カルパナワックス配合により、美しいツヤと同時に水アカ、くすみ等の汚れを同時に取り除きます。
ホワイト(ソリッド)車専用。
研磨剤入り。

用途水アカ落とし・ワックス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368342507001本(1L)ホワイト(パールホワイト不可)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
68175564-1缶(4L)-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368358509001箱(18L)ホワイト(パールホワイト不可)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-30
用途: 洗車 メンテナンス
運輸・通信業

水アカもそこそこ落ち
Wax効果あるのがいい。
手軽に 出来るのが オススメです。

対象商品 : 18368342
2018-03-14
用途: ボディのピッチやタール付着取りに
山崎商店

昔、昔からある流石ベストセラー何にでも使えます。車以外でもOK

対象商品 : 18368342
2016-05-27
用途: 洗車後の車体のクリーニング兼ワックスに使用
運輸・通信業

いろいろと浮気もしましたが、定番の商品に戻りました。
塗りやすく、ふき取りもウエスがあればしっかり拭き取れ
水垢や傷をしっかり埋めてくれます。
さすがのロングセラー商品ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 18368342
2019-06-09
用途: 大型トラックのキャビン&カーゴの美装
運輸・通信業

GSの洗車時に付いたシャンプー&ワックスのカスに水垢が付着。ホムセンやショップで売られている商品では全く効果がない。ポリッシャー&コンパウンドでなければ取れない水垢も(根気は掛かるが)これ一本で十分。しかも軽く水洗いの後に塗布しても効果はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする