水性デグリース

水性デグリース - 日本磨料工業水性デグリース - 日本磨料工業水性デグリース - 日本磨料工業
(1件のレビュー)

エンジンルーム、ガレージ床の油汚れ洗浄に最適です。(水性タイプ)
強力な油汚れ洗浄効果
洗浄後は、水で流すだけでOK
水性タイプ

用途油汚れ落とし使用方法1.用途、汚れ具合に応じて下記の表を参考に清水で希釈して、スプレー容器等に詰め替えてご使用ください。2.対象箇所にスプレーし、しばらくしてから水で完全に洗い流してください。3.落ち難い汚れはブラシ等でこすると、良く落ちます。4.エンジンまわりの水洗の後は、エアーで水滴を払うか、エンジンを始動し、水分を乾燥させてください。希釈倍率(エンジン回り)5倍、(ガレージ、工場フロアー、パネルなど)10~15倍、(機械部品、工具)3~5倍、(プラスチック製品)15~25倍、(頑固な汚れ)原液液性アルカリ性pH値13.5危険物の類別非危険物
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368516645501本(500mL)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
18368525645601本(1L)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18368534645801本(4L)
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
18368543645201箱(18L)
20,500
取扱い終了
18368552645001パック(20L)
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18368525
2021-07-06
用途: 洗浄作業時
製造業

原液のままだと、塗装面に万が一付着した際に染みなど悪影響を及ぼすため、精製水を混ぜて薄めて使用しています。
汚れ落としはとても良いと思います。別容器を用意し汚れによって濃度を調整すればとても便利なクリーナーになります。価格も安く万能でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする