曜日別特売

エクストラメタルポリッシュ

エクストラメタルポリッシュ - 日本磨料工業
(18件のレビュー)

硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。
従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。
平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。
油性タイプ
研磨材入り

用途みがき目の粗さ超微粒子使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。寸法(mm)226×62×62質量(g)667危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1836856817560
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18368568
2025-03-18
用途: トラックのアルミホイール磨きに使っています。
運輸・通信業

今迄はブルーマジックを使って磨いていましたが、このエクストラメタルポリッシュはウエスに一滴付けるだけで非常に良く伸びて、楽に磨けますね。コスパ最高です。ブルーマジックはコスパが良いから使っていましたが、ここ数年でどんどん値上がりして来たので、もう使う気になれませんね。

2025-04-30
用途: 車両メンテナンス

複数回リピート購入しています。大変コスパの良い商品で助かります。研磨力も丁度良く綺麗に仕上がります。因みにトラックのアルミホイールに使用しております。

対象商品 : 18368568
2022-11-02
用途: トラックのホイール磨きに
運輸・通信業

いつも使ってます!拭き取りが楽で空いた少しの時間で1本ずつ磨いてます!

1が参考にしています
対象商品 : 18368568
2021-08-22
用途: 車やバイクのメッキやアルミ磨き

粒子が細かいのでキズを取ったりアルミ白錆をとるのは得意では無いが、霞んだメッキやアルミは素晴らしい鏡面になる。
拭き取りもこの手のケミカルでは楽な方だと思う。
ただし磨いた後の保護(ワックス?)成分がどれほど有効なのかは不明。
よく振って中身を拡散してから使うことは重要と思われる。

2が参考にしています
対象商品 : 18368568
2021-11-12
用途: アルミホール磨き
運輸・通信業

タイヤ交換時のホイール磨きに使用しています。ホイールのくすみ・水垢・汚れ等が綺麗に落ちるので助かります。伸びもよく、思った以上に綺麗になります。
頑固な汚れの場合は粒子の粗いもので一度磨き、その仕上げに使用しています。
今後も使用していきたい

対象商品 : 18368568
2021-03-05
用途: バスのアルミ磨き。
yamakawa speed自動車・二輪車・自転車関連業

バスのアルミホイール磨きの最終仕上げに使いました、
伸びも良くてやればやるほど輝いてくれます、メッキ部分にも
使用しましたがいい感じです、さすがピカール名前だけで
使いたくなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 18368568
2021-04-29
用途: トラックのメッキ、ステンレス磨き
手島造園建設業・工事業

今まで使っていた物よりクスミやシミなども消えて大変満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 18368568
2021-05-16
用途: 金属磨きの極細番手
運輸・通信業

性能には大変満足です。内容量が1/2~1/3のラインナップもあればいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする