曜日別特売

フレッシュコロン

フレッシュコロン - 日本磨料工業フレッシュコロン - 日本磨料工業
(3件のレビュー)

粒上シリカゲルの灰皿用芳香剤。

用途消臭使用方法1.灰皿をきれいに洗ってから、フレッシュコロンを入れてください。(標準使用量:1回分8ml~10ml)寸法(mm)245×90×90質量(g)820内容量1本(1L)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1836857767480820
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1836858667490820
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
1836859567500820
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18368577
2023-03-08
用途: 灰皿用
株式会社遠藤製作所製造業

週に1度清掃される吸い殻ケースに入れて使用。
タバコ臭さが少しでも軽減されることを祈って。。

対象商品 : 18368577
2020-02-11
用途: 喫煙室
中野建機工業株式会社建設業・工事業

灰皿と、灰皿の周りの受け皿に使用してます。
タバコ臭ささを軽減してくれてると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18368577
2019-04-15
用途: 会社の喫煙コーナーにフレッシュコロン使用
サービス業

喫煙コーナーに使用。喫煙所は流し台の近くにあり、タバコを吸わない人も近寄ります。
小窓もあって換気しているのですが、吸わない人は臭くてたまらないと言うので購入。
レモンの香りがさわやかで、前ほど気にならなくなったと聞くので有難い限りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする