CS形ケーブルジョイント

CS形ケーブルジョイント - 三立電器工業CS形ケーブルジョイント - 三立電器工業

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル接続方法
適合電線(mm2)
適合電流(A)
長さ(mm)
使用率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368665CS300半田22~5030023560
3,410
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
18368674CS300ネジ止2230023560
4,270
4,198
4,618(税込)
当日出荷
18368683CS300ネジ止22~5030023560
3,340
3,298
3,628(税込)
当日出荷
18368692CS300圧着14~2230023560
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
18368708CS300圧着22~5030023560
4,270
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
18368726CS500ネジ止50~8050025560
4,740
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
18368735CS500圧着22~5050025560
5,730
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
18368744CS500圧着50~6050025560
5,840
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
18368753CS500圧着60~8050025560
5,920
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
18368762CS750半田----
7,360
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
18368778CS750圧着80---
7,840
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
18368787CS750圧着100---
8,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
18368796CS750圧着150---
8,180
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
18368717CS500半田60~8050025560
4,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする