曜日別特売
(2件のレビュー)

衝撃吸収ガード付きで雑地・荒れ地でもチップを保護。

用途一般草刈り作業に。タイプ両側刃仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
質量(g)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18451134230×36P3633523025.4
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
18451143255×40P4040025525.4
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18451143
2018-02-12
用途: 畔草刈りに
農・林・水産業

石の多い法面に使いました。でも耐久性で差は感じませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18451134
2017-06-17
用途: 一般草刈り
農・林・水産業

かなり硬めのチップで刃先がいつまでも鋭く切れ味が落ちません、その分小石などでチップの欠けが見られます、大きな石にヒットさせチップが2個飛びましたがベースの材質も硬くその部分を刃状に研げば普通に使えます、長持ちさせる為のコブの効果はあまり感じませんがフェンス際や地際刈りには良いかもわかりませんね、価格面で気に入りの一品になりそうです、注文から届くまで少し時間が掛かるのを改善して頂きたいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする