曜日別特売

刈払機用安定盤 スライダー

刈払機用安定盤 スライダー - 斬丸刈払機用安定盤 スライダー - 斬丸
(35件のレビュー)

巻き付く草をカット、作業性アップ!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。

用途チップソー使用時にお使いください。オレンジ質量(g)38寸法(縦×横)(mm)100×100アズワン品番64-4068-43取付穴径(mm)25.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18451292オレンジ
オープン
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 自宅周辺の草刈り
不動産業

地面に刃が当たる回数は確実に減った
このストレスの軽減を効率向上と考えれば、作業の効率が上がったのだろう

対象商品 : 18451292
2025-11-16
用途: 草刈
自動車・二輪車・自転車関連業

センターアダプターが付いていて便利、コスパ最強です。

2025-08-06
用途: 芝刈り用
イースタン電子工業株式会社

芝刈りの高さスペンサーに使っています 通常よりおおきく表面を滑らせての芝刈りは綺麗に出来ました

対象商品 : 18451292
2023-04-15
用途: 草刈り機使用時の地際刈り込み
サービス業

樹脂製で軽量であり、回転マスの負担も少ない
実際、刈り込みが楽になった
材質が樹脂であり、耐久性はやや疑問
プロユースでなければ問題無し

対象商品 : 18451292
2022-08-05
用途: 畑の草刈り作業
自動車・二輪車・自転車関連業

住宅地に囲まれているので電動草刈り機を使います。
京セラのAK-3000に取り付けました。安定盤としては軽量なので重量増は気になりません。
どちらかというと地面を這わせる時は軽く感じるので、通路のハマスゲを地面スレスレで刈るのがラクになりました。

対象商品 : 18451292
2022-11-23
用途: 草刈り作業
医療・福祉・介護関連業

草刈り時に地面に設置させ滑らすことができるので作業が楽になった。

対象商品 : 18451292
2022-09-08
用途: 草刈り機

今まで付いていたのが減ってきましたので今回この商品を購入しました。
歯と一緒に回らないと書いてありましたが、一緒に回るのとの違いはよくわかりません。
商品の入れ物の裏に取り付け方が載っていましたがよくわかりませんでしたが何とか取り付け出来ました。いずれにしろこの手の商品は消耗品ですので減ったらまた買います。

対象商品 : 18451292
2022-07-02
用途: 草刈り時

安定盤無い時は 何回土 石等喧嘩をしただろうか なかなか安定取れず 刃先だけ飛ばしたことやら こんな安定盤があったとは使って良さが解りました これを装着してると草が短めに切れやすく 安定して草刈りが奇麗に見えます あとはテクニックですとつく尽く思いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする