曜日別特売

刈払機用安定盤 スピナー

刈払機用安定盤 スピナー - 斬丸刈払機用安定盤 スピナー - 斬丸刈払機用安定盤 スピナー - 斬丸
(16件のレビュー)

スクイ刃+ストレート刃で巻き付く草をしっかりカット!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。

用途チップソー使用時にお使いください。レッド質量(g)48外径(mm)108アズワン品番64-4068-44取付穴径(mm)25.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18451308レッド
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: 除草作業
その他業種

チップソウが重いのでいい場所ではこれで滑らせて作業してます。

対象商品 : 18451308
2022-10-12
用途: 草刈り機替刃交換作業時
農・林・水産業

手でから回しをした時には何だか廻りの悪いやつだなと感じたが 実作業では特に問題なくスムーズに使用出来た 今迄の物は回転部がベアリングが入っていたが何もこんな処の回転には必要としない構造であったのが分かった因みに価格は5680円もしていた 更にこちらの方が軽量である 4時間程しかまだ使用していないがスリップ部がテフロンシートのままであったので実験のためモリブデングリスを充填して使用したが問題無かった 高速回転する訳でもないのでそのままでも良いかもしれませんがスムーズさは良くなったのでおすすめかな

1が参考にしています
対象商品 : 18451308
2022-09-08
用途: 草刈り

電動の草刈り機をもらいましたので、この商品を取り付けしました。
エンジン草刈り機にはすでに同じような商品を付けて使用していて使い勝手が良いので今回も取り付けました。
地面を滑らしながら草刈りができますのでやりやすいです。この商品は特別何が良いとかはありません。この手の商品はどれを使用してもほぼ同じではないかな?と思っています。
しいて言うなら安いのがいいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 18451308
2022-07-12
用途: たぶん草刈刃と一緒に回る。
農・林・水産業

草刈刃と一緒に回らないと書いてありますが、他のレビューにもあるようにけっこうな抵抗があるので、地面に押さえつけない限り草刈刃と一緒に回ると私も思います。シリコンスプレーをかけると少し回りやすくなりましたが、くるくるとはいきませんでした。まあ、別に一緒に回らないことを狙って購入したわけではないので私は問題ありませんが。地際を刈るときに刃を傷めにくくする本来の目的は十分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18451308
2022-09-02
用途: 草刈り
その他業種

今まで純正品の使用が多かったのですが、全然問題なく使用できています。刈払機の使用において未熟なものでも、これがあると少し作業が楽にできるようです。

1が参考にしています
対象商品 : 18451308
2021-12-01
用途: 草刈り時に使用のため
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

始めどのような役目をするのか解らず、購入して、使用すると、横滑りに効果有ることが解りました。

3が参考にしています
対象商品 : 18451308
2020-10-11
用途: 草刈機に使用
ADACHI・EDS

草刈機のヘッドの動きがスムーズで、刈面の高さの調節が楽です。

2が参考にしています
対象商品 : 18451308
2020-06-23
用途: 刈り払い機で庭の芝刈りをする

刈り払い機で芝を刈るとトラになったり、刃が深く入ってしまったりして難しいのですが、これを装着すると楽になるそうなので購入しました。取り付けは簡単でした。プラの円盤が刃と一緒に回転するものと、フリーのものとあるようなので買うときは注意してください

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする