巻き付き防止カッター ベーシック

巻き付き防止カッター ベーシック - 斬丸巻き付き防止カッター ベーシック - 斬丸
(14件のレビュー)

地面を滑らせて草刈りが出来る。チップソーと一緒に回り、回転を利用した作業が可能。

用途チップソー使用時にお使いください。高さ(mm)23質量(g)60外径(mm)100アズワン品番64-4068-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18451317チップソー用
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 草刈り機 巻き付き防止
農・林・水産業

マキタ36V草刈り機に使用。安くて商品名の通り巻き付きがほぼありません。満足商品です。

2025-09-24
用途: 刈払機での草刈り
松尾農場農・林・水産業

レビュー通り蔓が絡まず快適作業。軽量で良い仕事してます。刈刃を230mmにして軽さ重視してます。

2025-10-04
用途: 草刈り
ノセ工芸

買って使用したいと思いましたが合わなかったです残念です

対象商品 : 18451317
2022-09-25
用途: 草刈り機ら
農・林・水産業

巻き付き防止目的で購入していました、使用後の感想は完璧ではありませんが、以前(ホームセンター購入)の物と同等です。廉価なので又購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18451317
2022-06-15
用途: 草刈り時
建設業・工事業

何もないよりは付けていた方が若干巻き付きが少なくなったような気がします。長く伸びたシロツメクサ等はよく巻き付いてしまいますが何より安いのでありだと思います。

対象商品 : 18451317
2021-07-30
用途: 家回りの雑草の刈り払い
MKMその他業種

久しぶりに出会ったヒット商品です。朝に届いて午後一に早速セットして試運転。蔓類の多い箇所を選んでの作業も殆ど(全く)絡まりも無く無事終了。今回は3個の購入なので他の刈り払い機にも取り付けました。力まかせに左右に振る必要がないのでとても作業が楽に終了しました。他人に自慢してお勧めできる商品です。今後、使用してみて問題点があれば追加でレビューを投稿します。

対象商品 : 18451317
2021-06-25
用途: 圃場草刈り
飲食業

大変よく働く部品です。
これで家の3台分購入です。
お手軽安価で助かります

対象商品 : 18451317
2021-05-09
用途: 草刈り作業

蔦が絡みにくいので満足な商品です。あと一台の方にもにも購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする