曜日別特売

巻き付き防止カッター 変則刃

巻き付き防止カッター 変則刃 - 斬丸
(23件のレビュー)

巻き付く草を超カット、作業性UP
草刈り作業中、シャフトに巻き付く草が大幅に減少します。
「すくい刃」と「ストレート刃」でしっかりカットします。

用途エンジン刈払機、チップソー用高さ(mm)24質量(g)95外径(mm)117アズワン品番64-4068-45内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18451326チップソー用
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 草刈作業

斬丸で巻き付き防止は安い方よりこちらの方がいいですよ。数百円差を惜しんでも楽できる割合に差があるのだから……なんのためにそもそも付けるのか考えてみて下さいね……

2025-08-06
用途: 蔓の草刈りに使用
イースタン電子工業株式会社

巻きつきも少なく スムーズに草刈りが出来ました 切れ味がどのくらい持つかですが とても便利です

2025-08-21
用途: 農作業に
農・林・水産業

今まで草の巻きつけが多く苦労しておりましたがその苦労が少し軽減された

2025-07-26
用途: 草刈り作業

ツル植物の多いところでは回転部分に絡まってその都度取り除く手間が有りましたが、絡むことが少なくなり作業効率が上がりました。

2024-11-04
用途: 草刈り 雑木刈払い
その他業種

長い草丈に最適で巻き付くことはありません。巻き付くつるには有効です。

対象商品 : 18451326
2023-12-22
用途: 草刈払い機の部品
農・林・水産業

長期間使用していますが、巻き付きがほとんど無く助かっています。
耐久性の確認はもう少し先になりそうです。

対象商品 : 18451326
2022-05-20
用途: 草刈り機の巻き付き防止
サービス業

未装着状態と比べれば、明らかに効果有
草の巻き付きが減少となり、エンジン負荷も軽減となる
良い商品です

対象商品 : 18451326
2020-09-08
用途: 水田周辺の草刈に使用
農・林・水産業

使用中の草刈り機に装着出来るかどうか、サイズを心配しながら現在使用中のチップソーに重ねてみたら完璧にセットできた。実際に使用してみた。結果は、期待通りの満足感を得た。通常の回転速度でも効果が有り、回転数を上げた時に更に満足。水田周辺の草刈りが多いので今後の作業に期待したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする