曜日別特売

草刈用ワンタッチメッシュエプロン

草刈用ワンタッチメッシュエプロン - 斬丸草刈用ワンタッチメッシュエプロン - 斬丸草刈用ワンタッチメッシュエプロン - 斬丸
(13件のレビュー)

メッシュタイプで夏場の作業も快適。バネ入り腰ベルトでワンタッチ脱着。

用途草刈り作業時に(フリーサイズ)グリーンサイズフリーサイズ適応身長(cm)140~180アズワン品番64-4068-14適応胸囲(cm)120まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18451335グリーン
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18451335
2022-05-05
用途: 草刈り
建設業・工事業

腰にワンタッチで装備出来き、足にまとわりつかないのが素晴らしい。また、首にかける紐の長さで裾を調整出来て良いです。後は、いつまで使えるか、耐久性を確認したい。

2022-05-07
用途: 草刈り
建設業・工事業

ワンタッチで装着出来て、また、紐で足元の長さ調整が出来て良かったが、未だ十回も使っていないが、シワっぽい所の緑色の塗装が剥げてネットの素材が出て白くなった。この調子だと、一年後には、何色になるやら。素材が緑色と思っていたが、そうではなく、表面塗装でした。

1が参考にしています
対象商品 : 18451335
2021-06-05
用途: 刈払い機での草刈に使用。
製造業

腰のバンドだけでも保持してくれるので便利です。身長180cmにはもう少し丈があると良いですね。

対象商品 : 18451335
2020-09-23
用途: 草刈り時
製造業

他の方がエプロンをされており、良いと思って購入した。
早速、使用したが、今までのような飛び帰り草もエプロンで服がカバーされとても良好であった。

対象商品 : 18451335
2018-06-27
用途: 草刈り作業
グレースコート近江不動産業

夏場の使用には必需品です。意外と丈夫で長持ちします。

対象商品 : 18451335
2017-11-18
用途: 草刈時
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく着用しました、メッシュなので草の汁等が心配でしたが問題なさそうです。

対象商品 : 18451335
2018-02-26
用途: 草刈り作業

縫製に若干の不具合があり その後の耐久性がやや不足していました

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 18451335
2019-05-22
用途: 草刈り

裾の丈が短過ぎる、あと20cm欲しい、踝位ないと心配です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする