モノタロウ

レバーファイル Z式

レバーファイル Z式 - モノタロウレバーファイル Z式 - モノタロウレバーファイル Z式 - モノタロウレバーファイル Z式 - モノタロウレバーファイル Z式 - モノタロウレバーファイル Z式 - モノタロウレバーファイル Z式 - モノタロウレバーファイル Z式 - モノタロウ
(55件のレビュー)

穴をあけずに綴じれるフィルです。レバーを上げ下げすることで書類の抜き挿しができます。
表紙裏に、名刺が挿せるポケット付き。

用途書類の整理サイズA4タテ収納枚数100材質(表紙)PP、(金具)スチールタイプタテ型種類レバーファイル背幅(mm)20寸法(縦×横)(mm)310×235とじ厚(mm)10内容量1冊
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18523532MZF101ブルー
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18523548MZF101ブラック
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18523557MZF101レッド
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

穴を開けずに綴じるファイル

大切な書類をきれいに保存!穴開く手間を省く!
クリアファイルレバーファイルクリアホルダーレールクリヤー
ホルダー
差替え式クリアポケット固定式スタンダードロングレバー
頻繁に順番の入れ替え、
差替えが多い場合に!
決まった枚数の
収納に!
挟むだけで
手軽に書類保存!
閉じ具が長い!
しっかり収納に!
回覧、
プレゼンなどの
一時保存に!
プレゼン用
資料に!
差替え式クリアポケット固定式スタンダードロングレバークリアホルダーレールクリヤーホルダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18523532
2025-12-01
用途: 書類整理に
有限会社 山名建設建設業・工事業

100均の同用品では分厚くなるとレバーが折れ曲がりますが、こちらのほうがレバー部分がしっかりしていて分厚い書類も安心感があります。
値段もそんなに変わらないので、今後必要になった場合にリピ-ト購入ありですね。
カラーバリエーションがもう少し増えると、書類の分別がしやすくなると思うので、カラーを増やしてほしいです。

対象商品 : 18523548
2025-10-02
用途: 書類の納品
サービス業

自身で継続して使用していないので耐久性は定かではありませんが、100円均一ショップの類似商品と比較すると、丈夫そうに感じました。

2025-12-19
用途: 書類整理

透明ポケットがすぐに剥がれました。次買うときは、もう少し高くても別のものを購入しようと思います。

2025-09-03
用途: コピ-の原紙
有限会社三栗商事

使用した原紙を挟んでロック。で、終了。速く整理出来ます。
原紙を加工する事無く、挟んでロック。で、終了。
一つ一つホールに、はめなくて済み簡単。
ビニ-ルにも入れなくて良く、手間がかかりません。

対象商品 : 18523532
2025-07-16
用途: 書類整理
有限会社 山名建設建設業・工事業

某文房具店で購入して500円以上するZファイルはすぐにレバーが曲がりましたが、こちらはかなりの厚みを閉じても大丈夫でした。
レバーが曲がりそうな雰囲気も無く、閉める時も不安なく閉まりました。
ファイルの材質、折り目も良く、耐久性も高そうですね。
これは買って良かったです。

2025-04-17
用途: 事務処理後のファイリング
高木電気工業所

以前は某有名メーカーの製品を使用していましたがさすがに経年劣化には勝てず、折り曲げの部分から亀裂が広がり続けてました。テープを貼ったりして使用していましたが今回何冊か買い替えることになりました。安さに惹かれて初めてモノタロウさんのファイルを購入させて頂きましたが、メーカー品との遜色は全く見当たりません。このクオリティなら十分ですので、これからも使いたいと思います。

対象商品 : 18523532
2025-04-30
用途: お店の細々した書類等に
卸売・小売業

手頃な値段でしっかりしてる。
百均で良いかと思ったけど、値段そんなに変わらないので、2回ほど買いました。

2025-04-05
用途: 配布用
東京牛乳運輸株式会社

自治会用にまとめて注文出来るので楽でいいです。
問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする