曜日別特売

ベビーアングルグラインダー

ベビーアングルグラインダー - U-TOOLS (埼玉精機)
用途塗膜はがしや錆び落とし作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT砥石径(Φmm)50騒音値(dB)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374247U-102GL
39,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする