曜日別特売

ダイグラインダー レバータイプ

ダイグラインダー レバータイプ - U-TOOLS (埼玉精機)

重研削向けのストレートグラインダーです。

用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に口金1/4PT全長(mm)163質量(kg)0.6高さ(mm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300騒音値(dB)86コレット径(Φmm)6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(L/min)
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374256U-1625250003000.6163
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする