U-TOOLS (埼玉精機)
ポリッシャー
用途
ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ねじ径
(パットねじ径)5/16-24UNF
パット径(Φmm)
123
空気消費量(L/min)
450
口金
1/4PT
高さ(mm)
153
質量(kg)
1.2
全長(mm)
208
騒音値(dB)
86
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18374283
U-85V
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください