U-TOOLS (埼玉精機)
チップサンダー
用途
金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。
全長(mm)
245
口金
1/4PT
付属品
レギュレター
質量(kg)
0.71
高さ(mm)
90
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
280
騒音値(dB)
83
パット寸法(mm)
40×86
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
パット寸法(mm)
空気消費量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18374292
U-71
10000
40×86
280
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください