曜日別特売

精密ハンドグラインダーL-JK

精密ハンドグラインダーL-JK - リューター(日本精密機械工作)精密ハンドグラインダーL-JK - リューター(日本精密機械工作)
(4件のレビュー)

ハンドグラインダーのスタンダード機種。
ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。

周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.0588定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで内容量1台
注意
※100V電源へコンセントをダイレクトに繋いで使用するタイプで、回転速度が固定されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374308L-JKAC10022000670
40,600
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18374308
2020-01-13
用途: 超硬合金研磨
製造業

長年使用しておりますが、非常に安定しており、軽量で使い易いです。

対象商品 : 18374308
2018-06-21
用途: 陶器の裏の仕上げ

同社の旧型を使用してました。消耗したので買い換えました。

対象商品 : 18374308
2017-12-20
用途: レーザーカットされた溝の調整作業。

同じものを使っていて故障。注文当日に発送してもらい翌朝には配送され
作業に支障が出ませんでした。早い対応で助かりました。

対象商品 : 18374308
2015-09-03
用途: ガラス斫り
サービス業

どんなポイントにの対応しているので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする