Spa Plus 泡スポ!柄付

Spa Plus 泡スポ!柄付 - ワコーSpa Plus 泡スポ!柄付 - ワコーSpa Plus 泡スポ!柄付 - ワコー
(6件のレビュー)

クリーミーな泡でなめらか洗い

用途コーティング施工車、濃色車などに。適合用途洗車(コーティング施工車対応)寸法(mm)約110×370×78材質(柄部)PS材質(頭)ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374798CS-44
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18374798
2023-04-14
用途: 自動車の天井の洗車
カーショップたなべ

とても使いやすいです。耐久性はこれからですが長持ちしそうな材質です。

対象商品 : 18374798
2022-02-23
用途: 洗車時
建設業・工事業

スポンジ部分は柔らかくていいと思うが、半面耐久性がどうなんだろうと思われる

対象商品 : 18374798
2020-01-06
用途: 洗車作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感は普通。耐久性はこれから。他社製品がスポンジが割れて耐久性なかったのでこちらを買ってみました。スポンジ中央の穴がもう少し大きいとカーシャンプー類が溜まって良いのかなーと思います。ワックス効果のあるシャンプーだと原液で多めに付けたいので。

1が参考にしています
対象商品 : 18374798
2019-10-10
用途: 車の洗車
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

車の洗車時に使用しています。外周の角を落として使ってみたらとても良い感じです。(人によって違うと思いますが)

対象商品 : 18374798
2019-06-09
用途: 洗車時
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて使いやすいです。
後は耐久性がどれくらいあるのかしばらく使用してみます。
以前、別の所で購入したものは一回でダメになりました。

対象商品 : 18374798
2019-01-07
用途: 自動車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

背の高い車のルーフは手が届かず洗い残しがあった。この商品は柔らかく傷つくことなく半分は洗える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする