Spa Plus 通水洗車ブラシ 馬毛混

Spa Plus 通水洗車ブラシ 馬毛混 - ワコーSpa Plus 通水洗車ブラシ 馬毛混 - ワコー
(3件のレビュー)

キズをつけにくくしなやか。【やわらかめ】キズつけにくくしなやか。ホース(内径15mm)を接続して通水できます!
またはブラシ部分に水をかけながらの使用もOK!

用途ホイルに最適 。車やバイクのボディ・アルミホイル・メッキホイルの洗浄用種類柄付きタイプ寸法(mm)約125×410×100質量(g)約174材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)馬毛 約40%・PP 約60%危険物の類別非危険物適合用途洗車内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374947CS-20
オープン
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18374947
2023-04-18
用途: 洗車時

ブラシ部分がしっかりしていてタイヤの汚れが綺麗に取れます。

対象商品 : 18374947
2019-05-13
用途: 洗車時

以前使ってたものが、大した使用頻度では無いのに、毛が途中から切れたようになってしまい使えなくなってしまいました。
こちらの商品の耐久性はまだ不明ですが、とりあえず洗車に関しては問題なく使用できています。
後は耐久性に優れていることを願うばかりです。

対象商品 : 18374947
2017-05-15
用途: 洗車
金融・保険業

毛が柔らかく、車体の汚れも綺麗に落ちて満足しています。お薦めですよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする