曜日別特売

1液ユメロックルーフ

1液ユメロックルーフ - ロックペイント1液ユメロックルーフ - ロックペイント1液ユメロックルーフ - ロックペイント1液ユメロックルーフ - ロックペイント1液ユメロックルーフ - ロックペイント1液ユメロックルーフ - ロックペイント1液ユメロックルーフ - ロックペイント1液ユメロックルーフ - ロックペイント

特殊速硬化技術により、作業効率が格段に向上しました。塗装時の発泡が起こりにくく、ハケ・ローラー運びもスムーズです。
シリコン変性した特殊アクリル樹脂をベースにした高耐候・高光沢塗料です。
長期にわたり、艶引けや変退色が少なく、汚れも付きにくくなっています。

用途金属製屋根材、トタン屋根の塗装危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性耐候危険物の性状非水溶性内容量1缶(14L)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18380005-ブラック金属製屋根材、トタン屋根
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18380023-ダークブラウン金属製屋根材、トタン屋根
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18380032-グレー金属製屋根材、トタン屋根
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18380048-シルバー金属製屋根材、トタン屋根
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18380057-ナイスブルー金属製屋根材、トタン屋根
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18380066-ココアブラウン金属製屋根材、トタン屋根
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18380075-チョコレート金属製屋根材、トタン屋根
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18380084-新コーヒーブラウン金属製屋根材、トタン屋根
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18380093-エバーグリーン金属製屋根材、トタン屋根
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18380102-ねずみいろ金属製屋根材、トタン屋根
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18380118-ライトブルー金属製屋根材、トタン屋根
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18380127-ナスコン金属製屋根材、トタン屋根
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18380136-ロイヤルレッド金属製屋根材、トタン屋根
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18380145-新ブラウン金属製屋根材、トタン屋根
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18380154-ノアール金属製屋根材、トタン屋根
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18380163-ニューモスグリーン金属製屋根材、トタン屋根
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726588024-1031-01銀黒A屋根、金属、トタン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726597024-1032-01銀黒B屋根、金属、トタン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55726606024-1033-01銀黒C屋根、金属、トタン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18380014-ブリックレッド金属製屋根材、トタン屋根
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする